Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 20W Halopin Pro 240V G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4927626
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     66720-PRO-20W-240V-G9-FS1
EAN/GTIN:
     4008321945556
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampen mit G9-Sockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Lampe schaltet sicher ab. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Arbeitsplatzbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Esstischbeleuchtung. Spiegelbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Stimmungsbeleuchtung. Lampenleistung: 20 W, Sockel: G9, Lichtstrom: 235 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 43 mm, Durchmesser: 14 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 240 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20 kWh, Lampenbezeichnung: T4
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
66720-PRO-20W-240V-G9-FS1
Ident Code:
945556
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, osram halogen stiftsockellampe 20 w, leuchtmittel g9, leuchtmittel g9 20w, Pyramidenkerze, Hochvolt-Halogen-Röhre, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Bühnenaufnahmelampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 3,03*
13 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 3,07*
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 3,55*
20
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 3,83*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.