Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 48W Halopin Pro 230V G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4925995
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     66748-PRO-48W-230V-G9-FS1
EAN/GTIN:
     4008321945334
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampen mit G9-Sockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Lampe schaltet sicher ab. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Arbeitsplatzbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Esstischbeleuchtung. Spiegelbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Stimmungsbeleuchtung. Ausführung: klar, Lampenleistung: 50 W, Sockel: G9, Lichtstrom: 740 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 43 mm, Durchmesser: 14 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50 kWh, Lampenbezeichnung: T4 Leistung (W): 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
66748-PRO-48W-230V-G9-FS1
Ident Code:
945334
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, osram halogenlampe g9, Pyramidenkerze, Hochvolt-Halogen-Röhre, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Bühnenaufnahmelampe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 7,50*
ab € 1,35*
€ 2,14*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,18*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,54*
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,09*
Lager 6232
25
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.