Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4923225 Herst.-Nr.: NAV-T-1000W-E40-FLH1 EAN/GTIN: 4050300251417 |
| |
|
| | |
| Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 1000 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 130000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 352 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 66 mm, Lampenlichtausbeute: 130 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1003 kWh, Lampenbezeichnung: T21 Sockel: E40 Leistung (W): 1000 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | NAV-T-1000W-E40-FLH1 | Ident Code: | 251417 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 57,15* | € 65,10* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 58,37* | € 66,33* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 62,82* | € 71,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,05* | € 71,55* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,39* | € 104,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|