Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4923202 Herst.-Nr.: NAV-E-100W-SUPER-4Y-E40-RWL1 EAN/GTIN: 4050300015774 |
| |
|
| | |
| Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95% bei 16.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: >= 80% bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr hohe Lichtausbeute. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu 50% Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 100 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 10100 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 180 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 76 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 101 lm/W, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 32000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 104 kWh, Lampenbezeichnung: ED23,5 Leistung (W): 100 Sockel: E40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | NAV-E-100W-SUPER-4Y-E40-RWL1 | Ident Code: | 015774 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,49* | € 12,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,10* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 11,70* | € 14,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,87* | € 14,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,76* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|