Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4922163 Herst.-Nr.: L36W/76-FLH1 EAN/GTIN: 4050300010526 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsgebiete: Präsentation der Lebensmittel in der Auslage. Spezielle Eignung für den Lebensmittelbereich (DIN 10504). Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 1800 lm, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 50 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1213,6 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 39 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Maße L (mm): 1200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L36W/76-FLH1 | Ident Code: | 010526 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,82* | € 17,01* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 17,38* | € 17,38* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,04* | € 19,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,31* | € 21,65* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,82* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|