Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4921503 Herst.-Nr.: L36W/840-FLH1 EAN/GTIN: 4050300517872 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 3250 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 90 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1213,6 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Maße L (mm): 1200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L36W/840-FLH1 | Ident Code: | 517872 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, osram led g13, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,56* | € 2,49* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 2,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,78* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,86* | € 2,95* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|