Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4921426 Herst.-Nr.: PLANTASTAR-600W-E40-FLH1 EAN/GTIN: 4050300620107 |
| |
|
| | |
| Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese. Photonenstrom: > 90% nach 12.000 h. Natriumdampf-Hochdrucklampe speziell für Gewächshausbeleuchtung. Produktvorteile: Kürzere Produktionszeiten. Steuerung der Blüte. Anwendungsgebiete: Gewächshäuser. Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht. Anwendung nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 600 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 90000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 285 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 47 mm, Lampenlichtausbeute: 150 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Pflanzenbelichtung: true, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 32000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 614 kWh, Lampenbezeichnung: T14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | PLANTASTAR-600W-E40-FLH1 | Ident Code: | 620107 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 59,11* | € 66,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,12* | € 69,12* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 55,76* | € 72,67* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 66,28* | € 74,90* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 73,33* | € 91,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|