Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Stablampe 750W Haloline 16500lm 230V R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4921347
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     64560-750W-230V-R7S-FS1
EAN/GTIN:
     4050300004167
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden. Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 780 W, Sockel: R7s, Lichtstrom: 16080 lm, Farbtemperatur: 2900 K, Gesamtlänge: 191,1 mm, Durchmesser: 12 mm, Energieeffizienzklasse: G, UV-Schutz: false, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Gedrehtes Glas: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 780 kWh, Lampenbezeichnung: T4 Leistung (W): 750
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
64560-750W-230V-R7S-FS1
Ident Code:
004167
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram halogenlampe r7s, halogenlampe r7s, halogenstab 750 w, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 9,75*
1
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 10,84*
13 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,84*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 11,37*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.