Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4920881 Herst.-Nr.: HE-21W/840-FLH1 EAN/GTIN: 4050300591407 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20% wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Büros. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 21 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 2000 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: F, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 95 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 863,2 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 21 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Leistung (W): 21 Maße L (mm): 849 Farbe: cool white Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HE-21W/840-FLH1 | Ident Code: | 591407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,877* | € 2,2805* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,47* | € 2,47* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 18,00* | ab € 2,03* | € 2,70* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 2,313* | € 2,7475* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,39* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|