Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenglühlampe 50W 10V K23d m.Kaltlichtref.SIRIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4920017
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     SIG-64005-FL-CL-50W-10V-K23D-FS1
EAN/GTIN:
     4050300282060
Suchbegriffe:
Signallampe
Verkehrssignallampe
signallampe
Halogen-Niedervoltlampen mit dichroischem Reflektor, Straßenverkehr. Produkteigenschaften: Anschlusskabel mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet. Produktvorteile: Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken. Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors. Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners. Anwendungsgebiete: Straßen- und Bahnverkehrsanlagen. Ausführung: klar, Lampenleistung: 50 W, Sockel: K23d, Geeignet für Verkehrsampeln: true, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: true, Halogen: true, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenspannung: 10 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
SIG-64005-FL-CL-50W-10V-K23D-FS1
Ident Code:
282060
Weitere Suchbegriffe: Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,30*
€ 25,30*
10
€ 5,95*
ab € 20,52*
€ 25,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 26,88*
€ 34,82*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,88*
€ 37,30*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.