| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4919484 Herst.-Nr.: 981883.004.1 EAN/GTIN: 4051859180371 |
| |
|
| | |
| für Serie: GSUN-S Typ: Einbaurahmen Montageart: Deckeneinbau Sichtfarbe: silberfarben Deckenstärke/ Materialstärke: 12, 35mm L: 330mm B: 68mm H: 1mm LA: 300mm LB: 52mm TE: 75mm Farbe: Silber, Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 330 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981883.004.1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,50* | € 52,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,63* | € 52,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,09* | € 53,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,19* | € 53,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,94* | € 56,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|