Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27-Illuminationsfass. f. Flachleit 5x13mm, Befestigungshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4856579
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990822
EAN/GTIN:
     4019768086139
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
E27-IlluminationsfassungFür Flachleitung 5 x 13 mm oder 5 x 11 mmMit BefestigungshakenMaterial: Duroplast Typ 31, schwarzGewicht: 36 g Farbe: schwarz, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990822
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,42*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.