| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4844779 Herst.-Nr.: 991259 EAN/GTIN: 4019768053285 |
| |
|
| | |
| Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen, T2 11WSpannung: 230 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 20,5 x 24 x 256 mm Breite: 24 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 20,5 mm, Geeignet für Lampenleistung: 11 W, Länge: 256 mm, Für Lampenart T7: true, Nennspannung: 230 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991259 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,81* | € 50,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,95* | € 113,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|