Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusetransformator 230V/12V 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4844703
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991112
EAN/GTIN:
     4019768052523
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vergossene elektromagnetische Transformatoren 50 W nach VDE 0551/ EN 60742 Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen Schutzklasse II Schutzart: IP20 Isolierstoffklasse E Dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer Schraubklemmen-Anschlüsse Rückstellbarer Überlastungsschutz Integrierte Zugentlastung Breite: 56 mm, Höhe: 49,5 mm, Dimmbar: true, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Länge: 155 mm, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: false, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 11.2 V, Leistung: 50 W, Sicherheitstrafo: true, Art der Dimmung: Phasenanschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.