| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4844422 Herst.-Nr.: 109330 EAN/GTIN: 4019768055043 |
| |
|
| | |
| G13-Durchsteckfassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 23 mm mit Nocken Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mm Gewicht: 6 g Typ: 27700 Farbe: weiß, Ausführung: Durchsteckfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: mit Starteraufn. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 109330 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,87* | € 1,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,88* | € 1,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,97* | € 1,68* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,04* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|