| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4823149 Herst.-Nr.: 08-22148 EAN/GTIN: 4010319052412 |
| |
|
| | |
| Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Quadrat. Farbe: weiß, Breite: 270 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 270 mm, Höhe/Tiefe: 94 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-22148 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,09* | € 20,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,18* | € 20,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,00* | € 22,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,04* | € 22,40* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,65* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|