| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4823055 Herst.-Nr.: 05-20124 EAN/GTIN: 4010319048422 |
| |
|
| | |
| 05-20124: Ersatzglas, Formglas L 235 B 225 H 109 Sichtfarbe: weiß Farbe: weiß, Breite: 225 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 235 mm, Höhe/Tiefe: 109 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-20124 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,54* | € 69,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,64* | € 69,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,55* | € 71,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 57,16* | € 71,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,95* | € 73,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|