Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-G4/WW 1,2W Stiftsockel 12V, G4, 3000K, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4777406
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     01-9251
EAN/GTIN:
     4029779043090
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-G4/WW 1,2W Stiftsockel nicht dimmbar,1,2W, 12Vdc, G4, 3000K warm-weiß Farbe: weiß, Sockel: G4, Gehäusefarbe: sonstige, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 10 mm, Lampenlichtausbeute: 75 lm/W, Lampenform: Kapsel, Länge: 33 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 25 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1,2 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 12 W, Lichtstrom: 90 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 12500, Ausstrahlungswinkel: 240 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 90 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
01-9251
Ident Code:
01-9251
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 2,73*
€ 4,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,50*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.