Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 4mm², 6,3A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 8,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Tiefe: 72,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 110...250 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRV42SF5LA |
|