Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm², 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 10,2 mm, Höhe: 60,5 mm, Tiefe: 79 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 6,3x32 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 12...30 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRV42SF6LD |
|