Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM3 integrierte Sicherheit, E-STOP/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4775129
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3SAK6R
EAN/GTIN:
     3606485393032
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit Modulen für funktionale Sicherheit. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. 1 oder 2 digitale Sicherheitseingänge je nach Anschluss (24VDC, 100mA), 3 parallele digitale Sicherheitsausgänge. Zum Anschluss von Not-Halt (EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850), Schaltern in Schutzeinrichtungen (EN/ISO 14119), druckempfindlichen Matten und Leisten sowie Sicherheitslichtvorhängen und Sicherheitssensoren mit PNP/NPN-Ausgängen. Maximal erreichbares Sicherheitsniveau PLe / Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1, SIL CL3 gemäß EN/IEC 62061. Sicherheitsrelevanten Funktionen werden ausschließlich vom Sicherheitsmodul verwaltet, unabhängig vom Rest des Systems. Relaiszustände können direkt über den TM3-Rückwandbus gelesen werden. Die digitalen Ausgänge sind als Realis (24VDC / 230VAC, 6A) ausgeführt. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über: se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, UL, CSA, RCM, EAC, CCC. Breite: 43,7 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 94 mm, Tiefe: 73 mm, Rückfallverzögerung: 0,04 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: true, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: true, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: true, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: 1, Spannungsart zur Betätigung: DC, Auswertung der Eingänge: sonstige, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3SAK6R
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,69*
€ 186,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,35*
€ 202,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,24*
€ 221,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,80*
€ 221,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,59*
€ 238,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.