Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussrelais RH99M mit autom. R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4775020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56190
EAN/GTIN:
     3303430561903
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Phasenasymmetrierelais
Erdschlussrelais RH99M mit autom. Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24 V. Relaisanwendung: Überwachungsrelais - Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH99M - Erdungssystem: TN-S, TT - Betriebsbemessungsspannung Ue: 12...24 V AC 50/60 Hz (55...120%), 12...48 V DC (55...120%) - Schwellwert Fehlerstromerkennung: 80...100% I Alarm - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A si, Klasse AC - Typ d. Einst. d. Restzeitverz.: einstellbar 9 Einstellungen 0.1...30 A 0...4.5 s, sofort 0.03...30 A - Alarmschwelle: 0,03...30 A - Prüffunktion: lokal, Remote-Test - Überwachung: Elektronik (kontinuierlich), Netzgerät (kontinuierlich), Relais/Sensor-Schnittstelle (kontinuierlich) - Überspannungskategorie: IV - Leistungsaufnahme in VA: 4 VA - Leistungsaufnahme in W: 4 W - Manipulationsschutz d. Einst.: durch plombierbares Gehäuse geschützt. Breite: 54 mm, Funktion: für Drehstromnetze, Höhe: 97 mm, Tiefe: 74 mm, Bemessungsfrequenz: -...- Hz, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzeige des Differenzstroms: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsspannung: 12...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 4,5 s, Ansprechwert Stromstärke 1: -...- mA, Ansprechwert Stromstärke 2: -...- mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
56190
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, phasenfolge relais, Überwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 471,30*
€ 533,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 518,32*
€ 577,85*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,16*
€ 634,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,62*
€ 615,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,71*
€ 589,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.