| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4765271 Herst.-Nr.: 08-221066.002 EAN/GTIN: 4010319351843 |
| |
|
| | |
| Quadrat (Würfelabschnitt), L 226, B 226, H 50, opal transluzent, seidenmatt Farbe: weiß, Breite: 226 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 226 mm, Höhe/Tiefe: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-221066.002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,10* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,16* | € 23,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,03* | € 24,43* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,16* | € 24,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,77* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|