| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4715816 Herst.-Nr.: 40071353667 EAN/GTIN: 4012539327424 |
| |
|
| | |
| Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 2 Ausführung: Lithium-Ion Nennspannung: 3,7 V Kapazität: 4000 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Nennspannung: 3,7 V, Breite: 20 mm, Ausführung: Lithium-Ionen, Gewicht: 380 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 4000 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 65 mm, Einsatz im Ex-Bereich: false, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 35 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40071353667 | Ident Code: | 40071353667 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs ceag, akku packs, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,48* | € 61,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,58* | € 69,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,96* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|