Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decor Clay Nest Table 1XG9 Brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4629303
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     DECOR-CLAY-NEST-TABLE-1XG9-BR
EAN/GTIN:
     4058075841123
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Dekorative Ton-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel. Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Metall und Ton. Textilkabel. Produktvorteile: Hochwertige Optik und Haptik. Flexible Lampen-Wahl. Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: II, Breite: 240 mm, Fassung: G9, Gehäusefarbe: braun, Spannungsart: AC, Mit Dimmer: false, Mit Steckdose: true, Justierbar: false, Geeignet für Wandmontage: false, Mit Schalter: false, Biegbar: false, Länge: 325 mm, Höhe/Tiefe: 135 mm, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Nennspannung: 220...240 V, Mit Leuchtmittel: false, Mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
DECOR-CLAY-NEST-TABLE-1XG9-BR
Ident Code:
841123
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 50,91*
€ 67,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,14*
€ 67,80*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 56,57*
€ 74,83*
2
€ 5,95*
ab € 58,98*
€ 76,17*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.