Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Downlight gen5 LSC PSD-E, 2250lm, 3000K, UGR19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4624894
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     DN142B-20S/830-PSD-E-UGR19-ELB3
EAN/GTIN:
     8720169109087
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2250 lm, 24.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 216 mm, Reflektor: hochglänzend, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 17,28...21,12 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 205 mm, Mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lichtstärke: 1192 cd, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 105 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Reflektorfarbe: Silber, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 220 V, Notstromversorgung integriert: true, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 48, Geeignet für Einbaumontage: true, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 500 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 24,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2250 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 2115...2585 lm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 35, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: -20...40 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 92 lm/W, Geeignet für Seilsystem: true, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 19, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 170, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 100, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80 %, Dimmung DALI-2: true, Flimmerwert Pst LM: 0,5, Stroboskopeffektwert SVM: 1, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 205 mm, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: C, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 200 mm, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
DN142B-20S/830-PSD-E-UGR19-ELB3
Ident Code:
10908700
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 182,04*
€ 225,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,78*
€ 225,83*
Frei Haus
ab € 186,96*
€ 231,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,44*
€ 235,62*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.