Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronleuchter 6xE14 max. 40W Ravenna gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4584883
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     50804050
EAN/GTIN:
     4250047771982
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Pendelleuchte, gold. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: sonstige, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Schutzklasse: I, Fassung: E14, Gehäusefarbe: Gold, Geeignet für Lampenleistung: 40 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Höhe/Tiefe: 500 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Pendellänge: 700 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, mit Betriebsgerät: false, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
50804050
Ident Code:
50804050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.307,50*
€ 1.441,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.320,96*
€ 1.455,40*
€ 65,00*
ab € 1.342,07*
€ 1.473,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.398,31*
€ 1.540,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.492,65*
€ 1.642,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,41*
€ 1.954,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,98*
€ 1.934,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,75*
€ 1.864,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,88*
€ 1.820,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,65*
€ 1.776,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.