Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlukeView Forms Combo Kit t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567437
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-287/FVF/IR3000
EAN/GTIN:
     0095969799652
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätesatz
Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): true, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: true, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,001 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 500 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1350 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 100000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: sonstige, Max. Frequenzmessbereich: 999,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,001 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 1000 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,001 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 0,01 µA
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-287/FVF/IR3000
Ident Code:
4699316
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.011,20*
€ 1.063,94*
Frei Haus
ab € 1.010,73*
€ 1.064,43*
Frei Haus
ab € 983,47*
€ 1.067,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.032,80*
€ 1.087,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.061,89*
€ 1.111,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,81*
€ 1.323,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,50*
€ 1.309,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,17*
€ 1.285,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,32*
€ 1.268,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,89*
€ 1.263,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,72*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.