| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4567086 Herst.-Nr.: FS17X5-TF-II EAN/GTIN: 0095969757966 |
| |
|
| | |
| Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 1745, 3000 A, 4-er Satz Stromart: AC, Messbereichswahl: manuell, Strommessbereich/AC: 0,45...3000 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 186 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: false, Spannungsmessung/DC: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FS17X5-TF-II | Ident Code: | 4531791 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.113,27* | € 2.189,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.109,57* | € 2.190,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.116,95* | € 2.192,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.131,11* | € 2.207,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.160,29* | € 2.237,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|