| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4504718 Herst.-Nr.: 981753.002 EAN/GTIN: 4010319869638 |
| |
|
| | |
| Abdeckscheiben für IP 54. Sicherheitsglasscheibe. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dekorelement, Durchmesser: 246 mm, Höhe/Tiefe: 14 mm, Werkstoff: Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung: klar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981753.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,80* | € 41,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,27* | € 41,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,63* | € 42,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,11* | € 43,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,68* | € 46,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|