LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Lichtstrom: 340lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Farbe: weiß, Höhe: 40 mm, Form: rund, Farbtemperatur: 4000 K, Anschlussart: Crimpanschluss, Spannungsart: DC, Durchmesser: 50 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Anzahl der LEDs: 1, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 350 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 3 W, Lichtstrom: 340 lm, Ausstrahlungswinkel: 38 °, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 12925004 | Ident Code: | 12925004 |
|