Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Bus-Wandler-Drehstromzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4466560
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     DSZ15WDM-3X5A-MID
EAN/GTIN:
     4010312501665
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
M-Bus-Wandler-Drehstromzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis und MID. Maximalstrom 3x5A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungs­einheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit M-Bus-Schnittstelle. Dieser Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der durch die Wandler fließenden Ströme. Der Eigen­verbrauch von nur maximal 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Wandler mit Sekundärströmen bis zu 5A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 10mA. Der N-Anschluss muss vorhanden sein. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit einer 10-mal je kWh blinkenden LED angezeigt. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt werden. Außerdem kann des Wandlerverhältnis eingestellt werden. Ab Werk ist es mit 5:5 eingestellt und mit ­einer Brücke über die mit JUMPER gekennzeichneten Anschlussklemmen verriegelt. Das Wandlerverhältnis wird durch Entfernen der Brücke und Neueinstellung gemäß Bedienungsanleitung dem installierten Wandler angepasst. Danach wird es mit der Brücke wieder verriegelt. Einstellbar sind die Wandlerverhältnisse 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 und 1500:5. Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung werden false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt. Datenübertragung M-Bus: Beim Auslesen werden alle Werte in einem Telegramm übertragen. Es werden folgende Telegramme unterstützt: Initialisierung: SND_NKE: Antwort: ACK. Zähler auslesen: REQ_UD2: Antwort: RSP_UD. Primäradresse ändern: SND_UD: Antwort: ACK. Reset RS1: SND_UD: Antwort: ACK. Slave-Auswahl für die Sekundär-Adresse: Antwort: ACK. Das Gerät antwortet nicht auf unbekannte Abfragen. Die Übertragungsrate wird automatisch erkannt. Das Gerät hat eine Spannungsüberwachung. Im Falle eines Spannungsverlustes werden alle Register im EEPROM gespeichert. Ändern der M-Bus Primäradresse: Um die M-Bus Primäradresse zu ändern, SELECT 3 Sekunden gedrückt halten. Im folgenden Menü erhöht MODE die Adresse um 10, SELECT erhöht sie um 1. Wenn die gewünschte Primäradresse eingestellt ist, warten, bis das Haupt­menü wieder erscheint. Sekundär-Adresse: Mithilfe der Sekundär-Adresse ist es möglich, gemäss der Norm EN13757 mit dem Energiezähler zu kommunizieren. Die Verwendung von Wild Cards ist möglich. Detailierte Angaben unter: eltako.com bei den Bedienungsanleitungen. Achtung! Vor Arbeiten an den Stromwandlern die Spannungspfade des Zählers freischalten. Montageart: REG, Breite: 70 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 82 mm, Tiefe: 58 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: M-Bus, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
DSZ15WDM-3X5A-MID
Ident Code:
28305515
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,94*
€ 173,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,90*
€ 174,99*
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 175,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,40*
€ 176,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,41*
€ 196,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.