| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4455441 Herst.-Nr.: 67000.0.213 EAN/GTIN: 4051859172062 |
| |
|
| | |
| NiCd Akku Stab 3, 6 V 0, 9 Ah mit Steckfahne Anzahl Zellen, 3 x, Mignon AA L, 146mm ø, 15mm Lademöglichkeit, Wiederaufladbar Nennspannung: 3,6 V, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 26 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 900 mAh, Durchmesser: 15 mm, IEC-Bezeichnung: KR6, Sonstige Bezeichnung: AA, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 146 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Geeignet für Schnellladung: false, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 67000.0.213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 3,6v 900mah, akku-packs 3,6v, akku packs |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,38* | € 11,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,42* | € 11,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,80* | € 12,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,48* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|