| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4406845 Herst.-Nr.: CV850-2-02,BCV850-2-01E EAN/GTIN: 4056138009053 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Oberteil für Compact Video Türstation mit 2 Ruftasten CV 850-2/CV 850-2-02 und BCV 850-2/BCV 850-2-01. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CV850-2-02,BCV850-2-01E | Ident Code: | 210008754-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, aufputzgehäuse edelstahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,14* | € 101,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,60* | € 105,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,64* | € 105,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,75* | € 106,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,82* | € 107,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|