| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42665115 Herst.-Nr.: 210008754-00 EAN/GTIN: 4056138009053 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Oberteil Edelstahl gebürstet CV850202/BCV850201E Gehäuse-Oberteil für Compact Video Türstation mit 2 Ruftasten CV 850-2/CV 850-2-02 und BCV 850-2/BCV 850-2-01. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Aufputz | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, aufputzgehäuse edelstahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,11* | € 100,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,57* | € 105,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,62* | € 105,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,72* | € 106,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,79* | € 107,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|