Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4359855 Herst.-Nr.: 64425-S-AX-20W-12V-G4 EAN/GTIN: 4058075094215 |
| |
|
| | |
| Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 20 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 10 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, Geeignet für Backofen: false, UV-Schutz: true, Infrarottechnik: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 12 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20 kWh, Lampenbezeichnung: T3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | 64425-S-AX-20W-12V-G4 | Ident Code: | 094215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe g4 20 watt, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Glühlampe, Reflektorlampe, NV-Glühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,12* | € 1,12* | | | | | | | | 40 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,51* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|