Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weis s starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4347122
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R5564-1
EAN/GTIN:
     4012094556413
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, weiß für Durchm. 35 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. exklusive Leuchtmittel Deckenausschnitt 45 mm Aussendurchmesser 63 mm exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) Schutzklasse: III, Außendurchmesser: 63 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 45 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 27 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP55, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
R5564-1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,41*
€ 27,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 30,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 32,04*
€ 8,50*
ab € 23,93*
€ 33,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85955
ab € 22,59*
Zubehör
Rutec Licht
85950
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.