| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4335384 Herst.-Nr.: 982175.002.1 EAN/GTIN: 4051859146704 |
| |
|
| | |
| Leuchteneinsatz: Baugruppenträger aus Aluminiumblech pulverbeschichtet.Fassungen und Anschlussklemme, sofern erforderlich, eingebaut.Abmessungen inklusive LED-Lampen. Leistungsangabe entsprichtWirkleistung. Farbe: weiß, Breite: 87 mm, Höhe: 44 mm, Form: rechteckig, Farbtemperatur: 4000 K, Spannungsart: AC/DC, Länge: 164 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Anzahl der LEDs: 1, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: 220...240 V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 9 W, Lichtstrom: 1300 lm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Ausstrahlungswinkel: 164 °, Spezifische Lichtausbeute: 145 lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982175.002.1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,24* | € 66,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,80* | € 67,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,07* | € 69,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,93* | € 73,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,19* | € 73,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|