| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4335381 Herst.-Nr.: 982174.002 EAN/GTIN: 4051859145905 |
| |
|
| | |
| Leuchteneinsatz: Baugruppenträger aus Aluminiumblech pulverbeschichtet.Fassungen und Anschlussklemme, sofern erforderlich, eingebaut.Abmessungen inklusive LED-Lampen. Leistungsangabe entsprichtWirkleistung. Farbe: weiß, Höhe: 27 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Spannungsart: AC, Durchmesser: 320 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 1, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: 220...240 V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 19,5 W, Lichtstrom: 2400 lm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Ausstrahlungswinkel: 130 °, Spezifische Lichtausbeute: 124 lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982174.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,16* | € 99,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,99* | € 100,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,65* | € 103,05* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,85* | € 104,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,51* | € 109,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|