Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4306990 Herst.-Nr.: ELX-BATTERY-NICD-1800MAH EAN/GTIN: 4015120077418 |
| | |
|
| | |
| NiCd-Akku (3,6 V/1800 mAh) mit verpolungssicherem Steckanschluss zur Verwendung mit Einzelbatterie-Rettungswegebeleuchtung der Serie ELX. Nennspannung: 3,6 V, Breite: 24 mm, Gewicht: 140 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1800 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 130 mm, Umgebungstemperatur: -...- °C, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 24 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | ELX-BATTERY-NICD-1800MAH | Ident Code: | EN10077418 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akkupack 3,6 v, akku-packs 3,6v, akku packs, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,82* | € 30,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,76* | € 30,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,14* | € 31,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,10* | € 32,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,10* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|