Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4306976 Herst.-Nr.: SLX-14-FLAT-SYMBOL-SET-II EAN/GTIN: 4015120077135 |
| |
|
| | |
| Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Satz bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 14 m (DIN/EN) (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).. Breite: 90 mm, Ausführung: Aufkleber, Materialstärke: 0 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 310 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLX-14-FLAT-SYMBOL-SET-II | Ident Code: | EN10077135 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,94* | € 10,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,79* | € 10,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,98* | € 10,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 10,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|