Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4306975 Herst.-Nr.: SLX-14-FLAT-SYMBOL-SET-I EAN/GTIN: 4015120077128 |
| |
|
| | |
| Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Satz bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 14 m (DIN/EN) (Pfeil rechts, links, unten und oben).. Breite: 90 mm, Ausführung: Aufkleber, Materialstärke: 0 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 310 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLX-14-FLAT-SYMBOL-SET-I | Ident Code: | EN10077128 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,70* | € 9,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 10,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 10,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,13* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|