Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor proprietäres System LUXOMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4306090
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD2N-LTMS-DE
EAN/GTIN:
     4007529921133
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
Multisensor SmartHome
Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten, Zur Integration in ein proprietäres Bussystem, Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung, Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt, Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät Nennspannung: 48 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 83 mm, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: DC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 80 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Werkstoff: Kunststoff, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD2N-LTMS-DE
Ident Code:
92113
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Multisensor, präsenzmelder b.e.g, präsenzmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,37*
€ 96,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,96*
€ 102,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,23*
€ 109,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,26*
€ 110,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,79*
€ 119,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.