Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2"1 AB 51 IX (indirekte Einführung, -50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4199647
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000115110438E
EAN/GTIN:
     8435156918282
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2"1 AB 51 IX (indirekte Einführung, -50 °C bis +55 °C), max. 200 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 210 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 406 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000115110438E
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,77*
€ 876,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,26*
€ 866,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,07*
€ 829,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,51*
€ 772,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.