Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdanschlusslasche ISO Zubehör Leitungseinführungen: Erdan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4199442
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     CAP567054
EAN/GTIN:
     3589355670542
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Zubehör Leitungseinführungen: Erdanschlusslasche, M20, Gewindelänge 13 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C, BE=10, Anschlussart: Schraube, Materialstärke: 2 mm, Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: metrisch, Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
CAP567054
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,02*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,72*
€ 1,08*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,25*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.