Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2"1 AB 50 IXM (-50 °C bis +55 °C), max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4196690
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000115110420
EAN/GTIN:
     8435156911276
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2"1 AB 50 IXM (-50 °C bis +55 °C), max. 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 125 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 400 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000115110420
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,10*
€ 783,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,89*
€ 772,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.