Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (e eLLK 92058/58 VCG-S (2 x 58 W), 2/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4194180
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12267881103
EAN/GTIN:
     4250217425288
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
leuchtstofflampe g13 58w neutralwei...
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/2"1, eLLK 92058/58 CG-S (2 x 58 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 58 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 10400 lm (lampenabhängig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x Ex-e Leitungseinführungen M25 x 1,5 (Kunststoff) für Ø 8 - 17 mm, 2 x Ex-e Schraubverschluss, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 220 - 254 V AC / 195 - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: 0.54 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de mb II T4 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66, EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 09 ATEX E 034, Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 1660 x 188 x 130 mm, Gewicht: 9.6 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Justierbar: false, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7488 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12267881103
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, leuchtstofflampe g13 58w, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,91*
€ 1.442,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,69*
€ 1.430,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,89*
€ 1.369,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,06*
€ 1.326,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,82*
€ 1.268,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.