Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD4 Korridor Aufputz 2000W 1-Kanal 10-2000Lux ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4113193
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4N-1C-K-APWS
EAN/GTIN:
     4007529922703
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Schaltung im Nulldurchgang, Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 65 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 109 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 20 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP44, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 1200, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 1 Kanal, nicht fernbedienbar Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4N-1C-K-APWS
Ident Code:
92270
Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,16*
€ 98,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,18*
€ 106,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,91*
€ 111,73*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 89,65*
€ 111,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,05*
€ 120,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,44*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93110
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.