Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4112424 Herst.-Nr.: SLB-21-BASKET-GUARD EAN/GTIN: 4015120027062 |
| |
|
| | |
| Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLB. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen. Farbe: weiß, Breite: 185 mm, Höhe: 190 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Schutzgehäuse, Länge: 310 mm, Werkstoff: Stahl, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLB-21-BASKET-GUARD | Ident Code: | EN10027062 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 38,56* | € 45,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,89* | € 49,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,20* | € 49,59* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,96* | € 49,65* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,21* | € 49,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|