Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4111754 Herst.-Nr.: COVER-IP44-WH EAN/GTIN: 4015120055157 |
| |
|
| | |
| Abdeckung IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Für Feuchträume wie Bäder, Garagen, Keller etc. geeignet. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe. Erhöhter Sabotageschutz durch Inbus-Schrauben aus Edelstahl. Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | COVER-IP44-WH | Ident Code: | EM10055157 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,07* | € 27,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,11* | € 28,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,82* | € 29,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,78* | € 29,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|